Beli Piston Pneumatic Actuator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Pressure (bar): 10
- SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)atribut:
- Pivot Bracket: None
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Made To Order: Standard
- Bore Size (mm): 10
- SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Udara)atribut:
- Port Thread Type: Rc
- Stroke Adjustment Symbol: None
- Bore Size (mm): 100
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Rod End Bracket: None
- Suffix For Cylinder: None Rod Boot,Air Cushion
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Pivot Bracket: None
- Suffix For Cylinder2: None Rod Boot,Air Cushion
- Tube Material: Aluminium Tube
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- SMC Air Cylinder Cm2B2atribut:
- Pivot Bracket: None
- Mounting Style: Basic (Double-side Bossed)
- Rod End Bracket: None
- Type: Pneumatic
- Made To Order: Standard
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Port Thread Type: Rc
- Suffix For Cylinder: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
- Suffix For Cylinder2: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- FESTO Round Cylinder DSNU-S Seriesatribut:
- Mode of Operation: Double-acting
- Ambient Temperature (°C): -20 - 80
- Corrosion Resistance Class (CRC): 2 - Moderate corrosion stress
- Information on Operating and Pilot Media: Operation with oil lubrication possible (required for further use)
- Mounting Position: Any
- Operating Medium : Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- Position sensing: For proximity Sensor
- Structural Design: Piston; Piston Rod; Cylinder Barrel
- SMC Air Cylinder (CM2) 32mmatribut:
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
- Pivot Bracket: None
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Bore Size (mm): 32
- SMC Air Cylinder (CM2) 40mmatribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Suffix For Cylinder2: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
- Pivot Bracket: None
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Bore Size (mm): 40
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
Daftar Harga Piston Pneumatic Actuator Terbaru April 2026
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| SMC Rotary Actuator (Vane) | Rp2.399.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin) | Rp13.999.900 |
| SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara) | Rp419.900 |
| SMC Speed Controller | Rp199.900 |
| FESTO Quarter Turn Actuator DFPD Series | Rp1.899.900 |
| SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara) | Rp1.499.900 |
| SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Udara) | Rp3.499.900 |
| Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3pP102082133-3.jpg)

/52P103760182-1.jpg)
/1iP102077054-2.jpg)


%2010mm%20(Silinder%20Udara)/dkP102081488-6.jpg)
%20100mm%20(Silinder%20Udara)/6tP101579245-2.jpg)
/p1P104618901-2.jpg)
/P101525136-1.jpg)
%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)




%2032mm/b9P101579405-2.jpg)
%2040mm/bgP101579412-2.jpg)